pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5254153 C5 T SALITA A COPERCHIO 200X50 VG - 5254153

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5254153 C5 T SALITA A COPERCHIO 200X50 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603128279

Codice prodotto

SCZ5254153

Cod. produttore

5254153

Produttore

DKC

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Numero RAL:

7035

La derivazione a T in salita a coperchio ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.