DKC-COMBITECH - SCZ5253295 C5 RIDUZIONE SX 500-300 H 50 ZC - 5253295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603029620
Codice prodotto
SCZ5253295
Cod. produttore
5253295
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


