DKC-COMBITECH - SCZ5253286 C5 RIDUZIONE SX 300-150 H 50 ZC - 5253286

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603029576
Codice prodotto
SCZ5253286
Cod. produttore
5253286
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


