DKC-COMBITECH - SCZ5253242 C5 RIDUZIONE CX 150-100 H 50 ZC - 5253242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603029293
Codice prodotto
SCZ5253242
Cod. produttore
5253242
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


