DKC-COMBITECH - SCZ5253240 C5 RIDUZIONE CX 100-50 H 50 ZC - 5253240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 50 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603029286
Codice prodotto
SCZ5253240
Cod. produttore
5253240
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
50 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


