pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5251324 C5 T DISCESA 300X50 VB CONF - 5251324

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5251324 C5 T DISCESA 300X50 VB CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603118430

Codice prodotto

SCZ5251324

Cod. produttore

5251324

Produttore

DKC

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.