DKC-COMBITECH - SCZ5251287 C5 RIDUZIONE SX 300-200 H 50 VB CONF - 5251287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 200 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603027305
Codice prodotto
SCZ5251287
Cod. produttore
5251287
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
200 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


