DKC-COMBITECH - SCZ5251262 C5 RIDUZIONE DX 150-100 H 50 VB CONF - 5251262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603027138
Codice prodotto
SCZ5251262
Cod. produttore
5251262
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


