DKC-COMBITECH - SCZ5250251 C5 RIDUZIONE CX 400-300 H 50 ZS - 5250251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025899
Codice prodotto
SCZ5250251
Cod. produttore
5250251
Produttore
DKC
Larghezza (grande):
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


