DKC-COMBITECH - SCZ5250155 C5 T SALITA A COPERCHIO 400X50 ZS - 5250155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603116887
Codice prodotto
SCZ5250155
Cod. produttore
5250155
Produttore
DKC
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro


