pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250151 C5 T SALITA A COPERCHIO 100X50 ZS - 5250151

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250151 C5 T SALITA A COPERCHIO 100X50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603116849

Codice prodotto

SCZ5250151

Cod. produttore

5250151

Produttore

DKC

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.