pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4499909 F5 GIUNTO RAPIDO GRIGLIATA ZS - 4499909

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4499909 F5 GIUNTO RAPIDO GRIGLIATA ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603106246

Codice prodotto

SCZ4499909

Cod. produttore

4499909

Produttore

DKC

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Giunzione articolata verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore senza viti

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

Lunghezza:

237 mm

Adatto per filo canale a griglia:

4...5 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Utilizzato per unire le passerelle a filo senza strumenti aggiuntivi. Consente di diminuire sensibilmente i tempi di montaggio. Si monta a scatto e non è utilizzabile in presenza del coperchio.