pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4350080 F5 GRIGLIATA 500X80 MT 3 ZC - 4350080

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4350080 F5 GRIGLIATA 500X80 MT 3 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 M

Impronta di carbonio del prodotto

25.371 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603105560

Codice prodotto

SCZ4350080

Cod. produttore

4350080

Produttore

DKC

Larghezza:

500 mm

Altezza:

80 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Parete divisoria integrata:

Senza

Sezione utile:

395 mm²

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.