DKC-COMBITECH - SCZ4340010 F5 GRIGLIATA 400X100 MT 3 ZC - 4340010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 M
Impronta di carbonio del prodotto
25.371 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8033603105485
Codice prodotto
SCZ4340010
Cod. produttore
4340010
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Sezione utile:
395 mm²


