DKC-COMBITECH - SCZ4330030 F5 GRIGLIATA 300X30 MT 3 ZC - 4330030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 30 mm
Forma del profilo - Forma C
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 M
Impronta di carbonio del prodotto
9940 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8033603105539
Codice prodotto
SCZ4330030
Cod. produttore
4330030
Produttore
DKC
Larghezza:
300 mm
Altezza:
30 mm
Forma del profilo:
Forma C
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Altro


