pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4330010 F5 GRIGLIATA 300X100 MT 3 ZC - 4330010

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4330010 F5 GRIGLIATA 300X100 MT 3 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 M

Impronta di carbonio del prodotto

25.371 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603107236

Codice prodotto

SCZ4330010

Cod. produttore

4330010

Produttore

DKC

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Parete divisoria integrata:

Senza

Sezione utile:

296 mm²

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.