pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4315080 F5 GRIGLIATA 150X80 MT 3 ZC - 4315080

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4315080 F5 GRIGLIATA 150X80 MT 3 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 M

Impronta di carbonio del prodotto

9940 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603105409

Codice prodotto

SCZ4315080

Cod. produttore

4315080

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Altezza:

80 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Parete divisoria integrata:

Senza

Sezione utile:

118 mm²

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.