DKC-COMBITECH - SCZ4310080 F5 GRIGLIATA 100X80 MT 3 ZC - 4310080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 M
Impronta di carbonio del prodotto
5248 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8033603105515
Codice prodotto
SCZ4310080
Cod. produttore
4310080
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Sezione utile:
78 mm²


