pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4060030 F5 GRIGLIATA 600X30 MT 3 EZ - 4060030

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4060030 F5 GRIGLIATA 600X30 MT 3 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Forma del profilo - Forma C

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 M

Impronta di carbonio del prodotto

20.915 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603007796

Codice prodotto

SCZ4060030

Cod. produttore

4060030

Produttore

DKC

Larghezza:

600 mm

Altezza:

30 mm

Forma del profilo:

Forma C

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Senza connettore

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Altro

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.