DKC-COMBITECH - SCZ4040080 F5 GRIGLIATA 400X80 MT 3 EZ - 4040080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 80 mm
Forma del profilo - Forma C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
6 M
Impronta di carbonio del prodotto
25.371 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8033603007932
Codice prodotto
SCZ4040080
Cod. produttore
4040080
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Altezza:
80 mm
Forma del profilo:
Forma C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza:
3000 mm
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.


