DISANO - DIS42560000 GLOBO 1335 LED 29W CLD GREY - 42560000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 29 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Rendimento luminoso delle lampade - 73 lm/W
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
923 Kg CO₂-eq
EAN
8012952094404
Codice prodotto
DIS42560000
Cod. produttore
42560000
Produttore
DIS
Potenza totale:
29 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Rendimento luminoso delle lampade:
73 lm/W
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Altezza/profondità:
520 mm
Diametro:
400 mm
Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO