DISANO - DIS42460200 VOLO 3580 LED 45W CLD PERLA - 42460200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada - 45...45 W
Confezione
1 PZ
EAN
8012952152173
Codice prodotto
DIS42460200
Cod. produttore
42460200
Produttore
DIS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
45...45 W
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7412...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Altezza/profondità:
235 mm
Lunghezza:
560 mm
Diametro:
360 mm


