DISANO - DIS42230439 1583 LED 25W CLD GRAFITE 3000K - 42230439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 26 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Rendimento luminoso delle lampade - 138 lm/W
Tipo di montaggio - Rialzo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
923 Kg CO₂-eq
EAN
8012952156898
Codice prodotto
DIS42230439
Cod. produttore
42230439
Produttore
DIS
Potenza totale:
26 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Rendimento luminoso delle lampade:
138 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
585 mm
Altezza/profondità:
550 mm
Lunghezza:
585 mm