DISANO - DIS34100500 GIOVI 3494 LED 125W CLD ANTRACITE - 34100500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 125 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 152 lm/W
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2568 Kg CO₂-eq
EAN
8012952193190
Codice prodotto
DIS34100500
Cod. produttore
34100500
Produttore
DIS
Potenza totale:
125 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
152 lm/W
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Ottica regolabile:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
355 mm
Altezza/profondità:
121 mm
Lunghezza:
758 mm