pagina iniziale

DISANO - DIS34055230 COMO 3383 LED 36W CLD RAL7021 MV - 34055230

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS34055230 COMO 3383 LED 36W CLD RAL7021 MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 30 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

923 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012952193633

Codice prodotto

DIS34055230

Cod. produttore

34055230

Produttore

DIS

Potenza totale:

30 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di montaggio:

Rialzo

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza/profondità:

620 mm

Diametro:

400 mm

Como 1 - rotosimmetrico