pagina iniziale

DISANO - DIS33058400 ISEO3 3362 LED 45W CLD RAL7021 - 33058400

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS33058400 ISEO3 3362 LED 45W CLD RAL7021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 45 W

  • Temperatura di colore correlata - 2200...2200 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 108 lm/W

  • Tipo di montaggio - Rialzo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1213 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012952196962

Codice prodotto

DIS33058400

Cod. produttore

33058400

Produttore

DIS

Potenza totale:

45 W

Temperatura di colore correlata:

2200...2200 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

108 lm/W

Tipo di montaggio:

Rialzo

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Antracite

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.92

Altezza/profondità:

500 mm

Diametro:

460 mm

Iseo 3 - CCT 1800K-2200K / POWER SWITCH - rotosimmetrico