pagina iniziale

DIETZEL - DIE097140 Weitspannverbinder, winkel einstellbar, - 097140

copiacopia
DIETZEL - DIE097140 Weitspannverbinder, winkel einstellbar,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Giunzione articolata orizzontale - sì

  • Protezione della superficie - Altro

  • Giunzione articolata verticale - sì

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001802663

Codice prodotto

DIE097140

Cod. produttore

097140

Produttore

DIE

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Giunzione articolata orizzontale:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Giunzione articolata verticale:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

377 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro