pagina iniziale

DIETZEL - DIE085879 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig - 085879

copiacopia
DIETZEL - DIE085879 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001798065

Codice prodotto

DIE085879

Cod. produttore

085879

Produttore

DIE

Lunghezza:

400 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

60 mm

Altezza:

40 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

4 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no