pagina iniziale

DIETZEL - DIE083226 Hohlwanddosen-FrAser A˜ 68 mm - 083226

copiacopia
DIETZEL - DIE083226 Hohlwanddosen-FrAser A˜ 68 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 65 mm

  • Profondità di taglio - 40 mm

  • Sistema di registrazione - Asse a innesto

  • Sega a tazza - no

  • Adatto per cartongesso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579832267

Codice prodotto

DIE083226

Cod. produttore

083226

Produttore

DIE

Diametro:

65 mm

Profondità di taglio:

40 mm

Sistema di registrazione:

Asse a innesto

Sega a tazza:

no

Adatto per cartongesso:

sì

Diametro punta di centraggio:

6 mm

Adatto per legno:

sì

Adatto per plastica:

sì

Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:

no

Adatto per alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli colorati:

no