SIEMENS - Partenza, avviatore invertitore, S00, 9 ... 12,5 A, DC 24 V, 150 kA 3RA22101KD172BB4 - 3RA22101KD172BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
corrente d’esercizio nominale Ie - 12 A
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 9÷12.5 A
corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, - 65000 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209798014
Codice prodotto
SI3RA22101KD172BB4
Cod. produttore
3RA22101KD172BB4
Produttore
SIE3RA22101KD172BB4
corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
12 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
corrente d’esercizio nominale Ie:
12 A
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
9÷12.5 A
corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1,:
65000 A
corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1,:
30000 A
temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
numero di punti di comando:
1
numero di segnalatori luminosi:
0
Larghezza:
90 mm
Altezza:
204 mm
profondità:
155 mm







