pagina iniziale

DIETZEL - DIE079034 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 17 mm, - 079034

copiacopia
DIETZEL - DIE079034 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 17 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Diametro interno - 8.4 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Diametro esterno - 17 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081711

Codice prodotto

DIE079034

Cod. produttore

079034

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio inossidabile

Diametro interno:

8.4 mm

Protezione della superficie:

Altro

Diametro esterno:

17 mm

Per dimensione di vite metrica:

8

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Spessore:

2 mm

Temprato:

no

Smussato:

no