pagina iniziale

DIETZEL - DIE079024 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜21mm, i - 079024

copiacopia
DIETZEL - DIE079024 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜21mm, i

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 10.5 mm

  • Diametro esterno - 21 mm

  • Spessore - 2 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081865

Codice prodotto

DIE079024

Cod. produttore

079024

Produttore

DIE

Diametro interno:

10.5 mm

Diametro esterno:

21 mm

Spessore:

2 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Per dimensione di vite metrica:

10

Temprato:

no

Smussato:

no