pagina iniziale

DIETZEL - DIE078794 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 8 mm, 7 - 078794

copiacopia
DIETZEL - DIE078794 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 8 mm, 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Altezza - 7.5 mm

  • Apertura chiave - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579787949

Codice prodotto

DIE078794

Cod. produttore

078794

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

8

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Altezza:

7.5 mm

Apertura chiave:

13 mm

Senza alogeni:

sì