pagina iniziale

DIETZEL - DIE078770 Schlaganker, randlos, A˜ 12 mm, 15-21 mm - 078770

copiacopia
DIETZEL - DIE078770 Schlaganker, randlos, A˜ 12 mm, 15-21 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di fissaggio - Altro

  • Materiale della bussola - Acciaio inossidabile

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro di foratura - 14 mm

  • Lunghezza - 39 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918080028

Codice prodotto

DIE078770

Cod. produttore

078770

Produttore

DIE

Dispositivo di fissaggio:

Altro

Materiale della bussola:

Acciaio inossidabile

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro di foratura:

14 mm

Lunghezza:

39 mm

Profondità di foratura min.:

40 mm

Carico di amm. zona di trazione:

3.6 kN

Omologazione presente:

Autoperforante:

no