pagina iniziale

DIETZEL - DIE078767 Schlaganker, A˜ 8 mm, 11-17 mm, galvanis - 078767

copiacopia
DIETZEL - DIE078767 Schlaganker, A˜ 8 mm, 11-17 mm, galvanis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio inossidabile

  • Dispositivo di fissaggio - Altro

  • Lunghezza - 30 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Diametro di foratura - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081407

Codice prodotto

DIE078767

Cod. produttore

078767

Produttore

DIE

Materiale della bussola:

Acciaio inossidabile

Dispositivo di fissaggio:

Altro

Lunghezza:

30 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Diametro di foratura:

10 mm

Carico di amm. zona di trazione:

3.1 kN

Profondità di foratura min.:

33 mm

Omologazione presente:

sì

Autoperforante:

no