pagina iniziale

DIETZEL - DIE078764 Schlaganker, A˜ 12 mm, 15-21 mm, galvani - 078764

copiacopia
DIETZEL - DIE078764 Schlaganker, A˜ 12 mm, 15-21 mm, galvani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio inossidabile

  • Dispositivo di fissaggio - Altro

  • Lunghezza - 50 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro di foratura - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081421

Codice prodotto

DIE078764

Cod. produttore

078764

Produttore

DIE

Materiale della bussola:

Acciaio inossidabile

Dispositivo di fissaggio:

Altro

Lunghezza:

50 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro di foratura:

15 mm

Carico di amm. zona di trazione:

8.5 kN

Profondità di foratura min.:

54 mm

Omologazione presente:

sì

Autoperforante:

no