pagina iniziale

DIETZEL - DIE078640 Rinnenverbinder, 20x150 mm, inkl. 1x KLR - 078640

copiacopia
DIETZEL - DIE078640 Rinnenverbinder, 20x150 mm, inkl. 1x KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Giunzione articolata orizzontale - no

  • Giunzione articolata verticale - no

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918086549

Codice prodotto

DIE078640

Cod. produttore

078640

Produttore

DIE

Tipologia:

Connettore longitudinale

Giunzione articolata orizzontale:

no

Giunzione articolata verticale:

no

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...600 mm

Lunghezza:

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo