pagina iniziale

DIETZEL - DIE077928 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, - 077928

copiacopia
DIETZEL - DIE077928 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2800 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 42 mm

  • Forma del profilo - Profilo a I

  • Tipologia - Profilo singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918075345

Codice prodotto

DIE077928

Cod. produttore

077928

Produttore

DIE

Lunghezza:

2800 mm

Larghezza:

80 mm

Altezza:

42 mm

Forma del profilo:

Profilo a I

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Ponticello forato

Larghezza del foro:

22 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo