DIETZEL - DIE077922 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, - 077922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2100 mm
Larghezza - 80 mm
Altezza - 42 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Tipologia - Profilo singolo
Confezione
1 PZ
EAN
4040918075277
Codice prodotto
DIE077922
Cod. produttore
077922
Produttore
DIE
Lunghezza:
2100 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
42 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Ponticello forato
Larghezza del foro:
22 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


