pagina iniziale

DIETZEL - DIE077907 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 077907

copiacopia
DIETZEL - DIE077907 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 39.5 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza della fessura - 18 mm

  • Spessore del materiale - 2.75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918077363

Codice prodotto

DIE077907

Cod. produttore

077907

Produttore

DIE

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

39.5 mm

Altezza:

25 mm

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

2.75 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

24 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo