DIETZEL - DIE077899 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 077899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4040918077295
Codice prodotto
DIE077899
Cod. produttore
077899
Produttore
DIE
Lunghezza:
800 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
39.5 mm
Altezza:
25 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
18 mm
Spessore del materiale:
2.75 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
24 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no