pagina iniziale

DIETZEL - DIE077898 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m - 077898

copiacopia
DIETZEL - DIE077898 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 700 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918077288

Codice prodotto

DIE077898

Cod. produttore

077898

Produttore

DIE

Lunghezza:

700 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

39.5 mm

Altezza:

25 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

2.75 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

24 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no