pagina iniziale

DIETZEL - DIE077875 Ankerschiene,gelocht,Schlitzweite 18mm,3 - 077875

copiacopia
DIETZEL - DIE077875 Ankerschiene,gelocht,Schlitzweite 18mm,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1300 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918078063

Codice prodotto

DIE077875

Cod. produttore

077875

Produttore

DIE

Lunghezza:

1300 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

39.5 mm

Altezza:

22 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no