DIETZEL - DIE077874 Ankerschiene,gelocht,Schlitzweite 18mm,3 - 077874

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1200 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4040918078056
Codice prodotto
DIE077874
Cod. produttore
077874
Produttore
DIE
Lunghezza:
1200 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
39.5 mm
Altezza:
22 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
18 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di perforazione:
Retro forato
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no