DIETZEL - DIE077866 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18mm - 077866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Larghezza - 39.5 mm
Altezza - 22 mm
Larghezza della fessura - 18 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918077967
Codice prodotto
DIE077866
Cod. produttore
077866
Produttore
DIE
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
39.5 mm
Altezza:
22 mm
Larghezza della fessura:
18 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


