pagina iniziale

DIETZEL - DIE077847 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m - 077847

copiacopia
DIETZEL - DIE077847 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918077783

Codice prodotto

DIE077847

Cod. produttore

077847

Produttore

DIE

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

14 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo