DIETZEL - DIE077846 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 22 m - 077846

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 22 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918077776
Codice prodotto
DIE077846
Cod. produttore
077846
Produttore
DIE
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
14 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo