pagina iniziale

DIETZEL - DIE077697 Hammerkopfschraube, A˜ 8 mm, 40 mm, galv - 077697

copiacopia
DIETZEL - DIE077697 Hammerkopfschraube, A˜ 8 mm, 40 mm, galv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 40 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Larghezza della testa - 22.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918068019

Codice prodotto

DIE077697

Cod. produttore

077697

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

40 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Larghezza della testa:

22.4 mm

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per guida di montaggio:

sì