pagina iniziale

DIETZEL - DIE077691 Hammerkopfschraube, A˜ 10 mm, 40 mm, gal - 077691

copiacopia
DIETZEL - DIE077691 Hammerkopfschraube, A˜ 10 mm, 40 mm, gal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 40 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Larghezza della testa - 22.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918068156

Codice prodotto

DIE077691

Cod. produttore

077691

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

40 mm

Dimensione della filettatura metrica:

10

Larghezza della testa:

22.4 mm

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per guida di montaggio:

sì