DIETZEL - DIE077662 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 200x60x30 - 077662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9940 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4040918071811
Codice prodotto
DIE077662
Cod. produttore
077662
Produttore
DIE
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altro
Parete divisoria integrata:
Senza
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
10680 mm²


